品番 : EA764A-32A
品名 : メモリリーダライタ(USB3.0対応)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
USB2.0の約10倍の転送速度(※理論値)!転送速度5Gbpsを実現するUSB3.0対応のメモリリーダライタ
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | MR3-A006BK |
|---|---|---|---|
| コネクタ | USB Type-A | インターフェイス | USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作) |
| 対応OS | Windows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 | 対応メディア(SDメモリカード) | SD、SD(Highspeed、proHighspeed)、Class2、4、6、10/Wii・DSi用/SDHC、SDHC(Class2、4、6、10、UHS-I)/SDXC、SDXC(UHS-I)/miniSD(※)/miniSDHC Class2、4、6(※)/TransFlash/microSD/microSDHC (Class2,4,6,10,UHS-I)(※)別途専用アダプタ必要 |
| 対応メディア(マルチメディアカード) | MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro(※)別途専用アダプタ必要 | 対応メディア(メモリースティック) | MS/MS PRO/PRO(HighSpeed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate HighSpeed)/PRO Duo/PRO Duo(High Speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(m㎡)(※)PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRODuo(※)別途専用アダプタ必要 |
| 対応メディア(xDピクチャーカード) | XDピクチャーカード/XDピクチャーカードTypeM、TypeH、TypeM+ | 対応メディア(コンパクトフラッシュ) | コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ |
| サイズ | 85(W)×45(D)×15(H)mm | 重量 | 32g |
| ケーブル長 | 0.5m | 最大転送速度 | USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) |
| スロット数 | 5 | カラー | ブラック |
| 電源電圧 | 5V | 動作環境 | 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) |
| USB2.0の最大転送速度480Mbps(High Speed:理論値)の 10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の 高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応するメモリカードリーダです。 | |||
| 最新のSDXCメモリーカードを含めた51類のメディアを読み書き可能で、 アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 | |||
| USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 | |||
| USB2.0環境でも使用できるので、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 | |||
| 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 | |||
| SDXCメモリーカードのUHS-IやコンパクトフラッシュのUDMA、メモリースティックPRO-HGなど、高速データ転送に対応したカードの性能を最大限に引き出すことができます。 | |||
| MagicGateの著作権保護機能に対応しています。 | |||
| 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 | |||
| ケーブルを忘れたり紛失する心配のないケーブル一体タイプです。 | |||
| 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 | |||
| Macintoshにも対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,310 円(税抜)/ 4,741 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/01 22:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1929ページ | ||||
代替品
![]() |
|

