品番 : EA764A-49B
品名 : メモリリーダライタ(USB3.1)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | MR3C-D011BK |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | USB type-C(オス) | インターフェイス | USB3.1 Gen1 |
| 対応OS | USB ホスト対応のAndroid9.0/Windows10/8.1/7(SP1)/macOS Catalina(10.15) | 対応機種 | USB Type-Cコネクタを搭載するパソコン・スマ-トフォン |
| 最大転送速度 | USB3.1 Gen1スーパースピード/5Gbps(理論値) | スロット数 | 2 |
| サイズ | 約55.8(W)×18.2(D)×9.8(H)mm | 重量 | 8g |
| カラー | ブラック | 対応メディア | 〈SDカード〉 SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2~10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2~10,UHS-I,UHS-II)、SDXC(Class10,UHS-I)/miniSD、miniSDHC (Class2~6)※/TransFlash、microSD、microSDHC(Class2~10,UHS-I)、microSDXC(※)別途専用アダプタ必要 〈マルチメディアカード〉 MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要 |
| スティックタイプで簡単に持ち運べて、最新規格のUSB Type-Cコネクタを搭載したメモリリーダライタです。USB Type-Cコネクタ搭載のパソコンやスマートフォンで使用可能です。 | |||
| 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 | |||
| microSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタ不要でそのまま挿し込み可能です。 | |||
| メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 | |||
| 1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁な挿抜環境においても破損しにくい構造です。 | |||
| コネクタキャップが付属しているため、持ち運び時も安心です。 | |||
| USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 | |||
| 専用ドライバなどのインストール作業が不要なので、スマートフォンやパソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 21:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1929ページ | ||||
代替品
![]() |
|

