品番 : EA764A-65
品名 : φ330mm ディスプレイ回転台
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-16K |
|---|---|---|---|
| 材質 | ABS樹脂 | サイズ | φ330×15(t)mm |
| 総耐荷重 | 30kg | 付属品 | 滑り止めシート×4枚 |
| ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1612ページ 1918ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764A-64A φ230mm ノートパソコン用回転台 |
| EA764A-65 φ330mm ディスプレイ回転台 |
ウェブカタログ画像
拡大
