品番 : EA764A-75
品名 : AC100V シガーチャージャー
車内にコンセントができてスマホの充電もOK
仕様
| 入力電圧 | DC12V(DC11V、DC15V) | 出力電圧 | AC100V |
|---|---|---|---|
| 定格出力 | 20W | サイズ | 50×32×106(H)mm |
| 重量 | 59g | 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 邪魔にならないシガープラグ一体型のコンパクトボディで、シガーライターソケットに差し込むだけの簡単接続。 | |||
| 過電流・温度保護回路搭載。 | |||
| 20Wを超える機器にはご使用になれません。 (定格出力が20W以下の機器でも、起動時に20Wを越える機器には使用できません。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/22 13:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2459ページ | ||||
