詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-84C

品名 : [2ポート]スマートフォン・タブレット用AC充電器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。

仕様

メーカー エレコム 型番 MPA-ACCP30WH
定格入力電圧 AC100-240V (50/60Hz) 定格出力電圧 USB Type-Cポート:5V/9V/15V/20V、USB-Aポート:5V2ポート同時出力時:各ポート5V
定格出力電流 USB Type-C:5V時3A/9V時USB Type-Cポートのみ使用時:5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません) 対応機種 USB Type-CポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
コネクタ形状 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1 サイズ(W×D×H)mm 幅約42mm×厚み約30mm×高さ約39mm
注意事項 ※本製品に接続するケーブルは、ご使用になる端末に合わせて別途ご用意ください。
USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、“おまかせ充電”に対応しています。
手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約42mm×30mm×39mm)、軽量(約58g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
端末に応じて出力が5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPad Airなどタブレット端末、MacBook Airなどのノートパソコンまで幅広く高速充電できます。

※本製品の最大出力は30Wです。

※USB Power Delivery 30W充電に対応した機種に限ります。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です
追加説明
カタログ価格

5,790 円(税抜)/ 6,369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 16:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1875ページ

代替品

EA764A-84D
  • 品番

    EA764A-84D

  • コメント

    変更点:USB PD最大出力33W対応

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top