品番 : EA764AA-131A
品名 : [充電式]ワイヤレスマウス(BlueLED/ブラック)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-WBL118BK |
|---|---|---|---|
| 重量 | マウス:約78.5g(電池除く) レシーバー:約2g |
サイズ | マウス:約60(W)×105(D)×40(H)mm レシーバー:約14.8(W)×19(D)×6.5(H)mm |
| カラー | ブラック | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11 Chrome OS ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 ※機種により対応できないものもあります。 |
| コネクタ形状 | USBコネクタ(Aタイプ) | ワイヤレス方式 | 2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 |
| 通信範囲 | 木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m |
分解能 | 1200カウント/インチ |
| 読み取り方式 | ブルーLEDセンサー方式 | ボタン | 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン |
| 電池性能 | 連続作動時間/約62時間 連続待機時間/約2500時間 使用可能日数/約1ヶ月間 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を25%程度行う場合。 ※保証値ではありません。 ※使用期間により、除々に性能が低下します。予めご了承ください。 |
付属品 | USB A接続レシーバー、 充電用ケーブル |
| インターフェース | USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 |
||
| 付属のUSBケーブルで充電可能 | |||
| レシーバーは裏面に収納可能 | |||
| 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDセンサーを搭載 | |||
| 充電状況がわかるLED付き | |||
| 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFF機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/28 09:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1865ページ | ||||
