品番 : EA764AA-141
品名 : [単4x2本] ワイヤレスマウス(BlueLED/黒)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-BTBL27BK |
|---|---|---|---|
| 重量 | 30g | 分解能 | 1000カウント/インチ |
| 使用可能電池 | 単4電池×2本(付属) | インターフェイス | Bluetooth |
| サイズ | 41(W)×78(D)×33(H)mm | 対応機種 | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11 iPadOS 13~15 iOS 13~15 Chrome OS Android 3.0~12 ※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。 ※機種により対応できないものもあります。 |
| 色 | 黒 | ||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,460 円(税抜)/ 4,906 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/11 15:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1866ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AA-141 [単4x2本] ワイヤレスマウス(BlueLED/黒) |
| EA764AA-142 [単4x2本] ワイヤレスマウス(BlueLED/赤) |

