品番 : EA764AA-185A
品名 : [単4x2本] ワイヤレスマウス(静音・赤)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-BTBL155R |
---|---|---|---|
インターフェイス | Bluetooth | サイズ(W×D×H)mm | 61.8×98.2×36.7 |
重量 | 58g | 分解能 | 1000・1600・2400カウント/インチ |
使用可能電池 | 単4電池×2本(付属) | カラー | レッド |
適合規格 | Bluetooth Ver5.0 (BLE) Class2 | 周波数範囲 | 2.402~2.480GHz |
プロファイル | HOGP (HID over GATT Profile) | 通信距離 | 木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15 iPadOS 13~16 iOS 13~16 Chrome OS Android 7~13 ※機種により対応できないものもあります。 |
電池性能 | 連続作動時間/約433時間 連続待機時間/約65000時間 使用可能日数/約744日 ※1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合。(充電池は満充電時) ※時間については、環境(温度・電池性能)によって異なります。(乾電池はアルカリ乾電池使用時)また自然放電などを考慮しないサンワサプライ社計算値であり保証値ではありません。 |
読み取り方式 | 光学センサー方式(ブルーLED) | ボタン | 2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン ※macOS、Mac OSで標準インストールされているSafari、Mail、Text Edit及びFinderなど、OSドライバーでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。 |
付属品 | 取扱説明書 | ||
小型で持ちやすい形状のBluetoothマウスです。 | |||
低消費電流のICを採用しており省電力マウスなので約2年間電池交換が不要です。 | |||
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。 ※サイドボタンの「戻る・進む」機能はWindowsのみの対応です。 |
|||
全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 | |||
左右クリックだけでなく、サイドボタン、カウント切替えボタンにも静音スイッチを採用しています。 | |||
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 | |||
赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 |
|||
Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。 | |||
用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。1000・1600・2400の3段階の切替えができます。 | |||
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 | |||
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 11:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1918ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA764AA-184A [単4x2本] ワイヤレスマウス(静音・黒) |
EA764AA-185A [単4x2本] ワイヤレスマウス(静音・赤) |