詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AA-199

品名 : [単4x2本] ワイヤレスマウス(静音/黒)

圧倒的グリップ感。ワイヤレスタイプの5ボタンマウス「SUPER GRIP」

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MA-WBL166BK
カラー ブラック ワイヤレス方式 2.4GHz RF電波方式
※マウスとレシーバー間のIDは固定
インターフェース USB1.1
※USB 10Gbps/5Gbps/2.0も使用可能
コネクタ形状 USB Aコネクタ
読み取り方式 光学センサー方式(ブルーLED) ボタン数 5ボタン
ボタン 2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン 静音 左ボタン、右ボタン
通信範囲 木製机(非磁性体):半径約10m
スチール机(磁性体):半径約2m
分解能 1000・1600・2400カウント/インチ
使用可能電池 単4乾電池× 2本(付属) サイズ マウス:約66.1(W)×104(D)×39.7(H)mm
レシーバー:約14.4(W)×18.9(D)×6.2(H)mm
重量 マウス:約68g
レシーバー:約1.6g
材質 ABS樹脂
サイズ区分 中型 レシーバー収納 あり
対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン
Apple Macシリーズ
Chrome OS搭載パソコン
※機種により対応できないものもあります。  
対応OS Windows 11・10
macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14
Chrome OS
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状のワイレスマウス
「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状
左ボタン、右ボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載
使用頻度の高い「戻るボタン」は「進むボタン」より大きく、押しやすい
赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバー
用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切り替え可能
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き
追加説明
カタログ価格

2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/04 13:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1865ページ
バリエーション一覧
EA764AA-199 [単4x2本] ワイヤレスマウス(静音/黒)
EA764AA-200 [単4x2本] ワイヤレスマウス(静音/赤)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top