詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AA-201

品名 : [単4x2本] ワイヤレスマウス(静音)

全ボタンに静音スイッチを採用。小型で持ちやすい形状の5ボタンワイヤレスマウス

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MA-WBL153BK
インターフェイス USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 サイズ(W×D×H)mm 61.8×98.2×36.7
カラー ブラック 対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 、Mac OS X 10.11
Chrome OS
※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。
※機種により対応できないものもあります。
※ボタン割り当て機能はWindowsのみの対応です。
重量(g) 58 分解能 1000・1600カウント/インチ
※カウント切り替えボタン付き。
使用可能電池 単4電池×2本(付属) 付属品 USB A接続レシーバー
ワイヤレス方式 2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 コネクタ USBコネクタ(Aタイプ)
通信範囲 木製机(非磁性体)/半径約10m
スチール机(磁性体)/半径約2m
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
小型で持ちやすい形状の5ボタンワイヤレスブルーLEDマウスです。
全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。1000・1600の2段階の切替えができます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。(Windowsのみ)
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/26 21:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1865ページ
バリエーション一覧
EA764AA-201 [単4x2本] ワイヤレスマウス(静音)
EA764AA-202 [単4x2本] ワイヤレスマウス(静音/黒)
EA764AA-203 [単4x2本] ワイヤレスマウス(静音/赤)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top