品番 : EA764AA-55
品名 : [単3x1本]ワイヤレスマウス(抗菌静音/ブラック
ふわっと軽い、手にフィット!
手の小さな方にとって操作しやすい手のひらサイズ
クリック音が静かで、様々な材質のデスクやノートの上などでも正確なポインタ操作ができるため、オンライン学習におすすめ
さらに、抗菌加工で本体を清潔に保てるワイヤレスマウス
手の小さな方にとって操作しやすい手のひらサイズ
クリック音が静かで、様々な材質のデスクやノートの上などでも正確なポインタ操作ができるため、オンライン学習におすすめ
さらに、抗菌加工で本体を清潔に保てるワイヤレスマウス
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | M-BL20DBSKBK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | USB | サイズ(W×D×H)mm | マウス本体:56.0×9.00×32.0 レシーバー:16.0×19.0×6.0 |
| 重量 | マウス本体:50g(電池含まず) レシーバー:約2g |
分解能 | 1000カウント/インチ |
| 対応OS | Windows 11/10/8.1 macOS Big Sur11/macOS Catalina10.15 Chrome OS |
使用可能電池 | 単3電池×1本(付属) |
| 付属品 | USB-Aレシーバー | コネクタ形状 | USB2.0-A |
| 対応機種 | USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 | 通信方式 | GFSK方式 |
| 電波周波数 | 2.4GHz帯 | 電波到達距離 | 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m |
| 読取り方式 | 光学センサー方式 | 射出光線種類 | 可視波長域 |
| LED色 | ブルー | ボタン数 | 3個 ※ホイールボタン含む |
| ホイール数 | 1個 | レシーバ収納 | ○ |
| 連続動作時間 | 約235時間 | 連続待機時間 | 約277日 |
| 想定電池使用期間 | 約338日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 | 定格電圧 | 本体:1.5V |
| カラー | ブラック | サイズ分類 | Sサイズ |
| パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで簡単に接続できるワイヤレスタイプ。また、ケーブルの絡まりや断線の心配がなく、持ち運びにもおすすめです。 | |||
| ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気にならない超小型レシーバーを採用。マウス本体に収納することもできるため、紛失しにくく、持ち運びにも便利です。 | |||
| カチカチという音が気にならない静音スイッチを採用。クリック音が気にならないため、学校での授業中や図書館などの静かな場所、リビング学習にもおすすめです。 | |||
| 小さな凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる“BlueLED”センサーを搭載。木製・樹脂製など様々な材質のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 | |||
| 本体裏面に電源スイッチがあり、使用しない時の電池の消耗を防ぎます。 | |||
| 左右対称で、右利き・左利きを問わず使いやすいシンメトリーデザインを採用しています。 | |||
| 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 | |||
| スムーズな操作を実現する分解能1,000カウントです。 | |||
| 抗菌加工によってマウス表面の菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。 | |||
| 名前を入れるスペース付きで、マウスを紛失しにくくします。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/18 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1865ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

