詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AA-61E

品名 : [単3x1本] ワイヤレスマウス(5ボタン/ブラック)

厚さ28mmの薄型設計でカバンに入れて持ち運びしやすい!
ソフトレザー製収納ポーチが付属したワイヤレスモバイルマウス

仕様

メーカー エレコム 型番 M-TM10DBBK
インターフェイス USB サイズ(W×D×H)mm 本体:55.5×103.8×28
レシーバ:15.0×18.0×6
ブラック 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、macOS Catalina(10.15)
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
使用可能電池 単3電池×1本(付属) 重量 本体:66g(電池含む)
レシーバ:2g
分解能 800/1600カウント(切り替え可能)  付属品 USB-Aレシーバー、収納ポーチ
コネクタ形状 USB(A)オス 通信方式 GFSK方式 
電波周波数 2.4GHz帯  電波到達距離 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m
非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m 
※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 
読取り方式 光学センサー方式 LED色 ブルー 
ボタン数 4個
※ホイールボタン含む
ホイール数 1個
レシーバ収納 連続動作時間 約330時間
連続待機時間 約833日 想定電池使用時間 約628日
※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 サイズ分類 Mサイズ
カバンに入れて持ち運びしやすい厚み28mmの薄型マウスです。持ち運びに便利な、質感にこだわったソフトレザー製の収納ポーチが付属しています。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプ搭載
マウスのクリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音が気になる場所でも使えます。
プレゼンテーションモードを有効にすると、通常のマウスモードと、スライド送り・戻しなどを操作できるプレゼンテーションモードとを切り替えて使用できます。プレゼンテーションモードでのボタンの詳細動作、スクロールやカーソル移動の無効などをカスタマイズ可能です。
BlueLEDを搭載:小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
ポインタ速度変更ボタン:ポインタの移動速度は800/1600カウントの2段階で切り替え可能です。
ネットの閲覧などの操作に便利な「戻る」ボタンが付いた4ボタンタイプです。 
機能割り当て対応:無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンへの機能割り当てや、プレゼンテーションモードの使用ができます。
2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ)
1円玉サイズのマイクロレシーバを採用:ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。
左右対称で、右利き・左利きを問わず使いやすいシンメトリーデザインを採用しています。
電源スイッチ:本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
モバイルに最適な薄型設計のMサイズです。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

3,730 (税抜)/ 4,103 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/28 15:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1865ページ

代替品

EA764AA-214A
  • 品番

    EA764AA-214A

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA764AA-61E [単3x1本] ワイヤレスマウス(5ボタン/ブラック)
EA764AA-62E [単3x1本] ワイヤレスマウス(4ボタン/レッド)
ウェブカタログ画像
  • 静音スイッチ搭載
  • 4ボタンタイプ
  • ポインタ速度変更ボタン
  • 機能割り当て対応
  • プレゼンテーションモード対応
  • シンメトリーデザイン
  • 1円玉サイズのマイクロレシーバを採用
  • 電源スイッチ
  • 裏面

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top