詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-187

品名 : ワイヤレスマイク(マイク1本)

スマホ・タブレットでの動画撮影、パソコンでの会議や授業に便利な小型ワイヤレスマイク

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-MCW01
周波数範囲 2.404~2.480GHz 周波数特性 80~16000Hz
対応OS Windows 11・10・8.1・8
macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15
ChromeOS
形式 コンデンサータイプ
指向性 無(全)指向性 電源 内蔵リチウムポリマー電池
サイズ マイク:20.6(W)×13.1(D)×58.4(H)
レシーバー:65.6(W)×84(D)×16.5(H)mm
重量 マイク:約14g
レシーバー:約8g
通信距離 最大約50m(見通しの良い場所) 連続使用時間 約7時間
充電時間 約1.5時間 マイク ミュート機能付き(本体)
コネクタ形状 USB Type-C 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン、スマートフォン、タブレット
付属品 マイク×1、レシーバー×1、ウインドマフ×1、充電用ケーブル、Type-C延長ケーブル、取扱説明書 入数 1台
接続機器から約50mまで離れて使用できる、クリップ式の小型ワイヤレスマイクです。
2.4GHzで安定した送信が可能でクリアな音声を伝送します。
両手を自由に使ったり移動しながらでも安定した音声を届けられるので、プレゼンや授業、動画配信などの喋りながら動いたり顔の向きを変える場合に便利です。
動いたり顔の向きを変えながら喋っても、音声をしっかり拾う、全指向性(無指向性)のマイクです。
Web会議サービスのZoomやSkypeに対応しているので、オンライン会議や授業に便利です。
レシーバーを機器のType-Cポートに挿して、マイクの電源をONにするだけで自動的に接続できます。
また、スマートフォンやタブレットにケースを着けている場合に便利な、Type-C延長ケーブルも付属しています。
レシーバーにはマイクの音声をモニタリングできるヘッドホンジャックが付いています。
イヤホンやヘッドホンを接続すれば、撮影者が録音中の音声を確認することができます。
クリップ式で装着しやすい小型マイクでわずか14gでストレス無く使用できます。
耳を塞がないので耳への負担も軽減できます。
ウインドマフが付属しており、マイクに取り付けると風切り音を軽減できます。
また、周囲の騒音を低減させる「ノイズキャンセル機能」も搭載しています。
追加説明
カタログ価格

15,500 (税抜)/ 17,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/19 17:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1910ページ

代替品

EA764AB-188
バリエーション一覧
EA764AB-187 ワイヤレスマイク(マイク1本)
EA764AB-188 ワイヤレスマイク(マイク2本)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top