詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-205

品名 : 286x128x17mm ワイヤレスキーボード(タブレットスタンド付)

iOSに対応したパンタグラフ式アイソレーションキーボード

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SKB-BT28BK
インターフェイス Bluetooth Ver.3.0 サイズ(W×D×H)mm 286×128×17
重量(g) 410 通信距離 最大約10m※使用環境により異なります。
使用可能電池 単4電池×2本(付属) カラー ブラック
送信出力 Class 2 キーピッチ 19mm
キー数 78キー 対応プロファイル HID
対応OS iOS 9.0~15、iPadOS 13~15
iPadシリーズ、iPhoneシリーズに対応したBluetoothキーボードです。
キー1つ1つが独立しているアイソレーション形状です。
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプです。
キーボード裏面にiPhoneやiPadを立てられるスタンドを収納しています。
3台の機器を登録、ワンタッチで使用機器を切り替えることができるマルチペアリング機能付きです。
英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
キーピッチは入力しやすい19mmタイプです。
使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。<注意>ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーに割付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
連続使用時間 約125時間
追加説明
カタログ価格

4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1870ページ

代替品

EA764AB-231
  • 品番

    EA764AB-231

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top