詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-208

品名 : 365x127x14mm ワイヤレスキーボード(テンキー付/マウス付)

無駄を省いた薄型&コンパクトキーボードとマウスセット

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SKB-WL31SETBK
インターフェイス USB HID Ver.1.1準拠 サイズ(W×D×H)mm 365×127.4×14.42
マウス 有 重量(g) 340
付属品 充電ケーブル カラー ブラック
動作力 67g キーピッチ 18mm※文字キー以外は除く。
キー数 103キー キーストローク 1.9±0.2mm
ワイヤレス方式 2.4GHz RF電波方式 対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
電波到達距離 約10m
うす型ワイヤレスキーボードにブルーLED仕様の静音マウスをセットにしたモデルです。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
クリック音の小さい静音タイプのマウスを付属しています。
キーボード・マウスともに経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブ採用です。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
追加説明
カタログ価格

7,240 円(税抜)/ 7,964 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1870ページ
バリエーション一覧
EA764AB-207 365x127x14mm ワイヤレスキーボード(テンキー付)
EA764AB-208 365x127x14mm ワイヤレスキーボード(テンキー付/マウス付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top