詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-209

品名 : 392x124x28mm ワイヤレスキーボード(テンキー付/マウス付)

コンパクトでありながら109キー搭載のフルキーボード+マウスセット

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SKB-WL34SETBK
インターフェイス USB HID Ver.1.1準拠 サイズ(W×D×H)mm 392.8×124.4×28
マウス 有 重量(g) 440
使用可能電池 単3電池×各1本(計2本付属) カラー ブラック
動作力 55±5g キーピッチ 19mm※文字キー以外は除く。
キー数 109キー キーストローク 4.0±0.2mm
ワイヤレス方式 2.4GHz RF電波方式 対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
電波到達距離 約10m 付属品 レシーバー(受信機)、単3電池×1本(キーボードテスト用)、単3電池×1本(マウステスト用)、取扱説明書
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。※電波干渉のない場合に限る。
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスを付属しています。
テンキー付きのフルキーボードでありながら、幅400mm以下のコンパクトキーボードです。
標準的な日本語フルキーボードと同じ109のキーを搭載しています。
1000万回の打鍵に耐えられる高寿命設計です。
キーの印字は耐久性が高く消えにくいレーザー印刷です。
しっかりした押し心地と軽快な反発力のあるメンブレンキーを採用しています。
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので持ち運びに便利です。
キーボードの上に液体がこぼれても本体裏面に抜けるように排水穴を装備しています。※防水機能はありません。
追加説明
カタログ価格

5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1870ページ

代替品

EA764AB-211
  • 品番

    EA764AB-211

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top