詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-213A

品名 : 293x115x19mm ワイヤレスキーボード(薄型/テンキー無)

充電電池内蔵で経済的な薄型2.4Gワイヤレスキーボード

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SKB-WL23BKN
テンキー 対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
通信範囲 10m
※使用環境によって異なります。
インターフェース USB(Aタイプコネクタ)
サイズ(W×D×H)mm 293×115×19 重量(g) 300
付属品 USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー キー数 85キー
動作力 50±20g キーピッチ 19mm
キーストローク 2.0±0.1mm キースイッチ パンタグラフ
ワイヤレス方式 RF2.4GHz 充電時間 3時間
連続動作時間 180時間
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプです。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
テンキー無しで幅300mm以下の省スペースデザインです。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。経済的かつエコです。
2段階調節が可能なスタンド付きです。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付きです。
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保しています。
キーボードカーブを採用しています。
邪魔な時は立てて収納可能です。
追加説明
カタログ価格

8,170 (税抜)/ 8,987 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/05 20:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1870ページ
バリエーション一覧
EA764AB-212A 345x115x19mm ワイヤレスキーボード(薄型/テンキー付)
EA764AB-213A 293x115x19mm ワイヤレスキーボード(薄型/テンキー無)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top