詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-216

品名 : 345x115x19mm キーボード(薄型/テンキー付/白)

無駄を省いた薄型&コンパクトキーボード

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SKB-SL17WN
インターフェイス USB(Aタイプコネクタ) サイズ(W×D×H)mm 345×115×19
重量(g) 380 ケーブル長 1.5m
カラー ホワイト 動作力 50±20g
キーピッチ 19mm(文字キー以外は除く) キー数 102キー
キー表示 日本語109A配列 対応OS Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP
フルキーボードなのに幅345mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン&スリムなキーボードです。
キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。
隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。
使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。
ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。
2段階調節が可能なスタンド付きです。
テンキー付きのコンパクト設計です。<注意事項>※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※このキーボードを初めて使用するときに、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープ、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しないことがあります。この時は接続しているUSBコネクタを一度引き抜いてからもう一度接続しなおしてください。
無駄を省いた薄型&コンパクトキーボード
追加説明
カタログ価格

5,000 (税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/21 18:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1870ページ

代替品

EA764AB-215
  • 品番

    EA764AB-215

  • コメント

    色違い ブラック

バリエーション一覧
EA764AB-215 345x115x19mm キーボード(薄型/テンキー付/黒)
EA764AB-216 345x115x19mm キーボード(薄型/テンキー付/白)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top