品番 : EA764AB-221A
品名 : 423x122x30mm キーボード(テンキー付・薄型/黒)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-SL37BK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | USB(Aタイプコネクタ) | テンキー | 有 |
| カラー | ブラック | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 |
| サイズ | 423(W)×122(D)×30(H)mm | 重量 | 440g |
| ケーブル長 | 1.5m | キー数 | 109キー |
| キーピッチ | 18mm | キーストローク | 3.2mm |
| キースイッチ | 薄型メンブレン | 動作力 | 60±10g |
| キー配列 | 日本語 | 静音 | あり |
| 従来のメンブレンキーボードと比較し、キータッチ音が格段に小さい静音タイプです。公共施設やテレワークでの使用、深夜のパソコン作業などでも周囲を気にせず快適に作業できます。 | |||
| 深夜のパソコン作業や、公共施設などに最適です。 | |||
| テンキーありのスタンダードな日本語109A配列のキーボードです。 | |||
| 薄型でもしっかりとした押し心地の薄型メンブレン方式です。 | |||
| 電池切れの心配をすることなく使用できる、USB A接続の有線キーボードです。ケ | |||
| キー印字は耐久性の高いレーザー刻印採用で、消えにくく長期間使用できます。 | |||
| 日本語入力時に便利な大型エンターキーや、ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1870ページ | ||||
