詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-232

品名 : 423x122x30mm ワイヤレスキーボード(静音/テンキー付)

キー入力が静かな静音キーボード

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SKB-WL37BK
インターフェース USB(Aコネクタ) テンキー 有
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7 キー数 109キー
キーピッチ 18mm キーストローク 3.2mm
動作力 60±10g キースイッチ 薄型メンブレン
キー配列 日本語 接続方式 2.4GHzワイヤレス
静音 あり サイズ W423×D122×H30mm
重量 キーボード/410gレシーバー/2g レシーバー収納 あり(電池蓋を外すと収納可能)
使用電池 単四乾電池×1本 連続動作時間 120時間
通信範囲 10m※使用環境によって異なります。 セット内容 本体、レシーバー、取扱説明書、単四乾電池(テスト用)
対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。
深夜のパソコン作業や、公共施設などに最適です。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプです。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバーです。
スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。
追加説明
カタログ価格

4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1870ページ
バリエーション一覧
EA764AB-232 423x122x30mm ワイヤレスキーボード(静音/テンキー付)
EA764AB-306 423x122x30mm ワイヤレスキーボード(静音/マウス付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top