品番 : EA764AB-235
品名 : 370x120x13mm ワイヤレスキーボード(折畳/テンキー付)
持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-WL35BK |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | コネクタ形状 | USB Aコネクタ |
| 通信範囲 | 10m※使用環境によって異なります。 | キー数 | 104キー |
| キー配列 | 日本語 | インターフェース | USB |
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス | キーピッチ | 19mm |
| キーストローク | 1.6±0.2mm | 動作力 | 60±20g |
| キースイッチ | パンタグラフ | 充電時間 | 2~3時間 |
| 連続動作時間 | 84時間 | 連続待機時間 | 3840時間 |
| アイソレーション | あり | 角度調節 | あり(別途専用スタンドを付属) |
| 電源スイッチ | あり(キーボードの開閉でオン・オフ) | サイズ | W370×D120×H13mm |
| 重量 | 約350g | セット内容 | 本体、レシーバー、充電用ケーブル(USB Type-CーA)、角度調整スタンド、収納ポーチ、取扱説明書 ≪ご注意≫※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Fnキーを組み合わせたショートカットキーは動作しません。例「Ctrl」+「Fn」+「右矢印(End)」および「左矢印(home)」など。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12 |
| 持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデルです。 | |||
| 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 | |||
| キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。 | |||
| ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 | |||
| USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 | |||
| 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。 | |||
| キーボードの開閉で電源が自動的にON・OFFするオートパワー機能を搭載しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1870ページ | ||||
代替品
![]() |
|

