詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-241

品名 : 391x129x29mm コンパクトキーボード(USBハブ3.2付)

USB3.2ポートとUSB2.0ポートのハブを内蔵したコンパクトフルキーボード

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SKB-KG2UH3BK
インターフェース USB(Aコネクタタイプ) テンキー 有
ポート数 USB2.0×1
USB3.2 Gen1×1
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7 ※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応している必要があります。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の2ポートの合計値が820mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が820mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。 キー数 103キー
キーピッチ 19mm キー表示 日本語
キーストローク 3.8±0.3mm 動作力 55±10g
キースイッチ メンブレン サイズ W391.1×D129.1×H29.26mm
重量 490g ケーブル長 1.5m
セット内容 本体、取扱説明書
幅400mm以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付きのフルキーボードです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)×1ポート、USB2.0×1ポートのコンボハブを内蔵しています。USBヘッドセットやUSBメモリなどの接続に便利です。
キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチです。
文字の耐久性に優れたレーザー刻印を採用しています。
邪魔な時はキーボードを立てる事も可能です。
キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプです。
よく使う「ENTER」キーを大型化しました。
ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付きです。
追加説明
カタログ価格

4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 01:42現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1870ページ
バリエーション一覧
EA764AB-240 391x129x29mm コンパクトキーボード(USB2.0付)
EA764AB-241 391x129x29mm コンパクトキーボード(USBハブ3.2付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top