品番 : EA764AB-63
品名 : 250x500mm マルチカバー(シート型)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | FA-SMULTI2 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | デスクトップ用(1枚) | サイズ | 500×250mm |
| 厚さ | 0.15mm | 材質 | シリコン |
| フリーカットタイプ | |||
| 抗菌タイプ | |||
| はがして何度でも使用でき、水洗いすることで粘着力が復活します。 | |||
| 様々なキーボードに対応する、シートタイプのシリコンマルチキーボードカバーです。 | |||
| 高透明シリコン素材で、キーボードの文字がくっきり見え、従来のカバーよりも3倍長持ちです。 | |||
| フリーカットタイプなので、好きなサイズにカットできます。 | |||
| 方眼台紙が付属されていますので、カットしやすくなっています。 | |||
| ほこりの浸入からキーボードを守ります。 | |||
| 水を通さないので、簡易的な防水シートにもなります。 | |||
| 静音効果もあります。(キーボードの形状、構造により効果は異なります) | |||
| 燃やしても有害な物質を発生しません。 | |||
| 薄くて肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。 | |||
| 粘着性のあるシートなので、ピタっと張り付きます。 ※表面がシボ状になっているパソコンなどでは、粘着性能が落ちる場合があります。その場合は市販の両面テープを使用してください。 |
|||
| 水洗い可能で汚れを落とすことができ、粘着力も復活します。 ※経年劣化による変色やシートの伸びは復活しません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/11 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1871ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AB-62 150x385mm マルチカバー(シート型) |
| EA764AB-63 250x500mm マルチカバー(シート型) |
ウェブカタログ画像
拡大
