品番 : EA764AB-71
品名 : 367x127x21mm ワイヤレスキーボード(薄型/ブラック)
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計!
ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)薄型コンパクトキーボード
ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)薄型コンパクトキーボード
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | TK-FBP101BK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | Bluetooth Ver.3.0 Class2 | テンキー | 有 |
| 色 | ブラック | 対応OS | Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
| 対応機種 | Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン | 電波到達距離 | 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 367(W)×127.5(D)X21(H)mm |
| 重量 | 488g | 接続方式 | Bluetooth(R)無線方式 |
| 接続可能台数 | 3台 | 通信方式 | GFSK方式 |
| キータイプ | パンタグラフ | キー配列 | 104 キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。 |
| キーピッチ | 19mm | キーストローク | 2mm |
| ホットキー数 | 13キー | 電池寿命 | アルカリ乾電池使用時の目安:約1.1年 |
| 対応プロファイル | HID(Human Interface Device) | 適合規格 | Bluetooth 3.0 Class2 |
| 最大3台までのデバイスをペアリング可能 | |||
| 13種類のマルチファンクションキーを搭載 | |||
| 一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型コンパクトキーボードです。 | |||
| パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 | |||
| キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。 | |||
| 省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、BluetoothRに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。 | |||
| Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 | |||
| ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 | |||
| 外出先での使用にも安心な電池式です。 | |||
| 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 | |||
| 電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。 | |||
| キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 | |||
| 「ELECOM Keyboard layout」に対応 | |||
| コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。 | |||
| 専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,850 円(税抜)/ 9,735 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1869ページ | ||||
代替品
![]() |
|

