品番 : EA764AB-91C
品名 : 442.8x139.8x26.8mm ワイヤレスキーボード(抗菌)
Bluetooth静音フルキーボード
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | TK-FBM118SKBK |
|---|---|---|---|
| 対応OS | Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Big sur(11)、Android11、iOS14、iPad OS14、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報はメーカーwebにて対応表をご確認ください。 |
インターフェイス | Bluetooth 5.1 Class2 |
| テンキー | 有 | 電波到達距離 | 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 442.8(W)×139.8(D)×26.8(H)mm(スタンド含まず) |
| 重量 | 約440g(※電池含まず) | 対応機種 | Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android OS搭載機 |
| 接続可能台数 | 3台 | カラー | ブラック |
| 通信方式 | GFSK方式 | 対応プロファイル | HOGP(HID Over GATT Profile) |
| 電波周波数 | 2.4GHz帯 | キータイプ | メンブレン |
| キー配列 | 109キー+9キー(日本語配列) | キーピッチ | 19mm |
| キーストローク | 2mm | ホットキー数 | 15キー |
| 電池寿命 | 1.5年(アルカリ乾電池使用時/1日8時間のパソコン操作を想定) | ||
| 公共施設や会議室、夜中や朝方など音が気になる場所や時間帯での使用に最適なBluetooth静音フルキーボードです。 | |||
| 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 | |||
| メーカー独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、Chrome OS、iOS/iPadOS、Androidの5つのOSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 | |||
| 最大3台のマルチペアリングに対応し、切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 | |||
| 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機構を搭載しています。(防水設計ではありません) | |||
| 抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 |
|||
| 5つのOSそれぞれで使用できる合計15キーと豊富なホットキーを搭載しています。メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整などの操作が可能です。 | |||
| キートップをラバードームで支える「メンブレン方式」を採用しています。 | |||
| キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 | |||
| 大型のエンターキーや、独立して配置されたDelete、Insertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。また、打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 | |||
| 不使用時の電池の消耗を防止できる「電源スイッチ」付きです。また、電池残量を知らせてくれる「LEDランプ」がついています。 | |||
| 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる「角度調整スタンド」付き。また、スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ「すべり止め」が付いています。 | |||
| Androidデバイスで、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。 ※AndroidOSは、ご使用端末の仕様によりかな入力ができない場合があります。 |
|||
| 専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,540 円(税抜)/ 9,394 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/06 01:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1869ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
Windowsペアリング方法
macOSペアリング方法
iOS/iPad OSペアリング方法

