詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-100

品名 : USB変換アダプター(TypeC-HDMI/DPaltモード対応)

映像出力可能なタイプのType-Cから HDMIディスプレイに出力するための変換アダプタ 4K@60Hz対応

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 AD-ALCPHD01
サイズ(W×D×H)mm 44.5×44.5×14.7 カラー ブラック
ケーブル長 11cm ケーブル径 約3.8mm
コネクタ USB Type-C オス-HDMI(A)メス 最大解像度 3840×2160(4K60Hz対応)
対応機種 各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ
(USB Type-Cポート、Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持つ機種)
映像出力可能なUSB Type-Cポートを搭載したパソコン本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。
「Displayport Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード ※以下、DP alt modeと記載)」に準拠しているUSB Type-Cポートに接続し、HDMIの映像信号に変換するアダプタケーブルです。
Premium HDMIに対応しています。パソコンのグラフィックス性能が対応している機種なら、最大4K/60Hzの解像度での出力が可能です。※パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイが全て4K/60Hzに対応している必要があります。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
デジタル音声出力に対応しています。
映像出力可能なタイプのType-CからHDMIに出力するための変換アダプタ。
追加説明
カタログ価格

6,740 (税抜)/ 7,414 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/23 20:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1933ページ

代替品

EA764AC-105A
  • 品番

    EA764AC-105A

  • コメント

    ケーブル長:約15cm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top