詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-102

品名 : 変換アダプター(USB TypeC-Display Port)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 AD-ALCDP01
最大解像度 3840×2160(4K60Hz対応)
デジタル音声出力対応
コネクタ USB Type-Cオス-DisplayPort コネクタメス ケーブル長 11cm
対応機種 各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ
(USB Type-Cポート、Thunderbolt3(USB Type-C)をポートを持つ機種)
追加説明
カタログ価格

4,740 (税抜)/ 5,214 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/21 18:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1892ページ

代替品

EA764AC-102A
  • 品番

    EA764AC-102A

  • コメント

    違い:4K/120Hz/HDR高画質対応

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top