詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-103

品名 : 変換アダプター(USB TypeC-HDMI・他)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 AD-ALCHVDVDP
入力(端末側) USB Type-Cオス 出力(ディスプレイ側) HDMI、VGA、DVI、DisplayPort
電源 バスパワー ケーブル長 11cm(SR間)
対応OS Windows10(32/64bit)、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS Version 42.x以降 最大解像度 HDMI(HDMIタイプA):4K/30Hz
VGA(ミニD-sub15pin):1920×1200又は1080p
DVI(DVIシングルリンク):1920×1200又は1080p ※デュアルリンクモード・アナログモードでは使えません。
DisplayPort:4K/60Hz
追加説明
カタログ価格

11,900 (税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 15:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1892ページ

代替品

EA764AC-103A
  • 品番

    EA764AC-103A

  • コメント

    変更点:DVIの出力無し

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top