詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-112

品名 : USB変換アダプター(TypeC-DisplayPort/DPalt)

映像出力可能なタイプのType-Cから DisplayPort入力のディスプレイに出力するための変換アダプタ 4K@60Hz対応

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 AD-ALCDP1401
サイズ(W×D×H)mm 35.6×70.6×11.5 カラー ブラック
ケーブル長 13.7cm ケーブル径 約4.8mm
コネクタ USB Type-C オス-DisplayPort メス 最大解像度 7680×4320(8K60Hz対応)
サイズ 約W35.6×D70.6×H11.5mm 対応機種 各社パソコン、タブレットなど
※DisplayPort Altモード対応USB Type-Cポートを持っている機種
DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポート出力端子を搭載したパソコン本体をDisplayPort入力端子を持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタです。
「DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード※以下、DP Alt modeと記載)」対応のUSB Type-Cポートに接続し、DisplayPortの映像信号に変換するアダプタケーブルです。
8K60Hzに対応(DisplayPort Ver.1.4準拠)パソコンのグラフィックス性能が対応している機種なら、最大8K/60Hzの解像度での出力が可能です。※パソコン本体、DisplayPortケーブル、ディスプレイが全て8K/60Hzに対応している必要があります。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンに活用することができます。
ドライバーはインストール不要、接続するだけで使用できます。
DisplayPort Alt モード対応のUSB Type-Cポートからのデジタル音声出力に対応。(パソコン本体、ディスプレイが音声入出力対応の場合)
ACアダプタは不要です。Type-Cポートからのバスパワー電源で動作します。
映像出力可能なタイプのType-CからDisplayPortに出力するための変換アダプタ。
追加説明
カタログ価格

5,530 (税抜)/ 6,083 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/07 23:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1892ページ

代替品

EA764AC-102
  • 品番

    EA764AC-102

  • コメント

    ケーブル長:11cm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top