詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-38A

品名 : 3.0m USBケーブル(C-B/2.0対応)

USB タイプCとUSB2.0 BコネクタのUSB2.0ケーブル 3m ブラック USB認証取得品

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KU-CB30
コネクタ形状 USB(C)オス-USB(B)オス ケーブル長 約3.0m(コネクタの長さも含む)
対応機種 各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズ、各社タブレットなど カラー ブラック
ケーブル径 約4.2mm 線材規格 UL2725
USB Type-Cポートを持つパソコン、タブレット端末などと、USB機器(USB2.0 B端子を持つ機種)を接続するためのケーブルです。
USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)
両面挿せるUSB Type-Cコネクタ採用で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。
銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
追加説明
カタログ価格

3,130 (税抜)/ 3,443 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/22 17:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1930ページ
バリエーション一覧
EA764AC-36A 1.0m USBケーブル(CBタイプ)
EA764AC-37A 2.0m USBケーブル(C-B/2.0対応)
EA764AC-38A 3.0m USBケーブル(C-B/2.0対応)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top