詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-82

品名 : 5m DisplayPortAltモードTypeCケーブル(2.0)

USB Type-C DisdplayPort ALTモード対応 ACTIVEケーブル5m

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KC-ALCCA1450
コネクタ形状 USB(C)オス-USB(C)オス ケーブル長 約5m
対応機種 各社パソコン、タブレット、Apple MacBook、MacBook Proシリーズ、DisplayPort Altモード対応のType-C入力ポートを持つ各社ディスプレイ、プロジェクター、テレビなど 重量(g) 230
カラー ブラック ケーブル径 約4.9mm
USB PD(USB Power Delivery) 60W対応(最大 DC20V/3A)
Type-C(DisplayPort Altモード対応)のアクティブケーブルです。
伝送域幅32.4Gbps(各レーン8.1Gbps×4)DisplayPort Altモード(Ver.1.4)のHBR3伝送帯域32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートしています。
Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載のパソコンと、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。
USB PD対応USB PD最大60W(3A)に対応しています。
USBの信号送信ではUSB2.0に対応しています。
追加説明
カタログ価格

16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 03:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1891ページ
バリエーション一覧
EA764AC-81 5m DisplayPortAltモードTypeCケーブル(3.1)
EA764AC-82 5m DisplayPortAltモードTypeCケーブル(2.0)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top