品番 : EA764AC-85A
品名 : 1.0m TypeC-HDMI変換ケーブル
USB Type-C HDMI 変換アダプタケーブル 4K/60Hz対応
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KC-ALCHD10K |
|---|---|---|---|
| コネクタ | USB Type-Cオス-HDMI(HDMIタイプA)オス | ケーブル長 | 約1m |
| ケーブル直径 | 約5.2mm | 対応機種 | 各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズなど (USB Type-Cポート、Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持つ機種) HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど |
| 最大解像度 | 3840×2160(4K60Hz対応) | 規格 | DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0準拠 |
| カラー | ブラック | ||
| DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。 | |||
| DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。 ※HDMIからUSB Type-Cへの変換(HDMI搭載パソコンの映像をUSB Type-Cディスプレイに映すなど)はできません。 |
|||
| 4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。 ※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。 |
|||
| ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 | |||
| パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/16 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1892ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AC-85A 1.0m TypeC-HDMI変換ケーブル |
| EA764AC-86A 2.0m TypeC-HDMI変換ケーブル |
| EA764AC-87A 3.0m TypeC-HDMI変換ケーブル |
| EA764AC-88A 5.0m TypeC-HDMI変換ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
