品番 : EA764AC-90A
品名 : 2.0m TypeC-DVI変換ケーブル
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | CAC-CDVI20BK2 |
|---|---|---|---|
| コネクタ | USB Type-C(TM)プラグ DVI(DVI-D 24pin)プラグ |
ケーブル長 | 2.0m |
| 対応機器 | USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど DVI(DVI-D 24pin)プラグ側:DVIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど |
対応解像度 | 最大Full HD(1920×1080px)/60Hz |
| カラー | ブラック | ||
| パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDVI(DVI-D 24pin)プラグに変換するケーブル | |||
| 最大Full HD(1920×1080px)/60Hzの解像度対応 | |||
| IC搭載のアクティブタイプ | |||
| 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用 | |||
| 金属シェル構造、信号劣化を抑える金メッキピン | |||
| ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,380 円(税抜)/ 7,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/25 14:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AC-90AA 1.0m TypeC-DVI変換ケーブル |
| EA764AC-90A 2.0m TypeC-DVI変換ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
