詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-91

品名 : 3.0m TypeC-DVI変換ケーブル

DisplayPort AltモードのUSB Type-CのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KC-ALCDVA30
サイズ DisplayPortコネクタ部/約W12.3×D30×H6.5mm※コネクタシェルを除くDVIコネクタ部/約W39×D53.8×H15.4mm※コネクタシェルを除く カラー ブラック
ケーブル長 約3m(コネクタの両端含む) ケーブル径 約4.5mm
準拠規格 DisplayPort Altモード Ver.1.2 ケーブル規格 UL2725
DVI出力 最大1920×1200(Wide)/1920×1080(フルHD) ケーブル被覆材質 PVC
対応機種 各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ
(USB Type-Cポート、Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持つ機種)
コネクタ USB(C)オス-DVI24pinオス
DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDVI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。
DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-Cポートを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。
DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-Cポート搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
DisplayPort AltモードのUSB Type-CのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル
追加説明
カタログ価格

7,510 円(税抜)/ 8,261 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1893ページ

代替品

EA764AC-90
バリエーション一覧
EA764AC-89 1.0m TypeC-DVI変換ケーブル
EA764AC-90 2.0m TypeC-DVI変換ケーブル
EA764AC-91 3.0m TypeC-DVI変換ケーブル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top