品番 : EA764AC-93
品名 : 1.5m TypeC-DispalPort変換ケーブル
USB Type-C DisdplayPort変換アダプタケーブル双方向対応 1.5m
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KC-ALCDPR15 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 60 | カラー | ブラック |
| ケーブル長 | 約1.5m | ケーブル径 | 約4.9mm |
| パッケージサイズ | W80×D25×H210mm | 準拠規格 | DisplayPort Altモード Ver.1.4準拠 |
| 対応機種 | 各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート、Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持つ機種) |
コネクタ | USB(C)オス-DisplayPort |
| DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDisplayPortの入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。また、DisplayPort出力端子を持つパソコンとDisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つディスプレイモニター、プロジェクター、テレビとを直接接続することもできます。 | |||
| 4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。 | |||
| ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 | |||
| パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)することができます。 | |||
| USB Type-C DisdplayPort変換アダプタケーブル双方向対応 1.5m | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 19:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1892ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AC-92 1.0m TypeC-DispalPort変換ケーブル |
| EA764AC-93 1.5m TypeC-DispalPort変換ケーブル |
| EA764AC-94 3.0m TypeC-DispalPort変換ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
