詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AD-102A

品名 : [3ポート] USB2.0ハブ(マイクロSDリーダー付)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-3HC319S
ポート数 3ポート インターフェイス USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11
電源(供給電流) バスパワー:最大900mA(3ポート合計)
コネクタ アップストリーム側:(USB3.2)USB Type-A オス×1
ダウンストリーム側:(USB3.2)USB Type-A メス×1、(USB2.0)USB Type-A メス×2
サイズ 104.3(W)×19.7(D)×7.3(H)mm
重量 22g ケーブル長 60mm
通信速度 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps スロット microSDカード
最大対応メディア microSDカード/1TB
超薄型のアルミ筐体のUSBハブ(カードリーダー付き)です。
USB3.2×1ポート+USB2.0×2ポートのハブにmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。
多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
高級感のあるアルミボディです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
一体型なので、ケーブルを紛失する心配がありません。
<ご購入前にご確認ください>
※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USB3.2 Gen2には対応していません。
※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1・3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
追加説明
カタログ価格

3,400 (税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/18 16:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1935ページ

代替品

EA764AD-102B
  • 品番

    EA764AD-102B

  • コメント

    変更点:コネクタ形状(A→C)

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top