品番 : EA764AD-206
品名 : USB2.0 USB切替器(4回路/ハブ/マグネット付)
4台のパソコンで4台のUSB2.0機器を共有、ハブ付き切替器
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SW-US44HMG |
|---|---|---|---|
| インターフェース | USB仕様Ver.2.0準拠 | ポート数 | 4ポート |
| 対応規格 | USB仕様Ver 2.0準拠 | コネクタ形状 | USB Aコネクタ メス×4(周辺機器側) USB Bコネクタ メス×4(パソコン側) |
| 切替内容 | パソコン4 : 周辺機器4 | 切替方式 | 本体切替ボタン |
| 環境条件 | 動作温度/0℃~40℃ 保存温度/0℃~60℃ 動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと) |
サイズ | 外寸/W105×D56×H25mm |
| 重量 | 約118g | セット内容 | 本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V/1A)、取扱説明書 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します) ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。 |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 |
| 4台のパソコンで4台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 | |||
| USBハブポート(4ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。 | |||
| USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切り替え器です。 | |||
| ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切り替えできます。 | |||
| 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 | |||
| 強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 | |||
| 壁面取り付けが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1894ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AD-205 USB2.0 USB切替器(2回路/ハブ/マグネット付) |
| EA764AD-206 USB2.0 USB切替器(4回路/ハブ/マグネット付) |
