品番 : EA764AD-55
品名 : [4ポート] USB3.1ハブ(Type-C/ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
USB Type CコネクタにUSB3.1 Gen2機器を接続する超高速USBハブ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3TCH18BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 60.4×39.7×9.5 | 重量(g) | 34 |
| ケーブル長 | 15cm | 電源 | バスパワー |
| 供給電流 | 最大880mA(全4ポート合計) | ポート数 | 4ポート |
| コネクタ | USB3.2 Gen2 Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) | インターフェース規格 | USB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) |
| 通信速度 | 10Gbps(USB3.1 Gen2)5Gbps(USB3.1 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) | 対応OS | Windows 11・10(64bit/32bit) macOS 12・11、macOS 10.12~10.15 iPadOS 13~15 Chrome OS |
| USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2)対応のUSBハブです。 | |||
| USB Type-Cコネクタ搭載で、USB Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 | |||
| USB Aポートが4個付きで合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 | |||
| USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2)(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 | |||
| 薄型で持ち運びに便利なサイズです。 | |||
| ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。 <ご購入前にご確認ください>※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen2(10Gbps)[理論値]になります。※本製品はUSB3.2 Gen2に対応しておりますがUSB3.2 Gen2の理論値(10Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB3.2 Gen1/USB3.1/3.0/2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB3.2 Gen1/USB3.1/3.0/2.0/1.1の転送速度になります。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,920 円(税抜)/ 8,712 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1895ページ | ||||
代替品
![]() |
|

