品番 : EA764AD-75
品名 : [10ポート] USB3.2ハブ(充電ポート付
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3H1006BK |
|---|---|---|---|
| ACアダプタ | 有 | PD対応 | 非対応 |
| ご購入前にご確認ください | ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 |
インターフェース規格 | USB 3.2/2.0/1.1 Gen1 |
| カラー | ブラック | ケーブル長 | 約1m |
| コネクタ形状 | USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×10(ダウンストリーム)※充電ポート3ポート USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)USB Bコネクタ メス×1(アップストリーム) |
コネクタ形状(PC接続側) | USB A |
| サイズ | W145×D75×H27mm | ポート数(合計) | 10ポート |
| 供給電流 | 900mA 最大 (1ポートあたり) ※充電同期ポートは最大1.5Aまで出力できます。 ※全ポートは合計で最大13Aまで ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 |
重量 | 約148g |
| 通信速度 | 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) | 電源 | セルフパワー |
| 付属品 | USBケーブル(約1m)、ACアダプタ(DC20V 3.25A ケーブル長/約1.5m)、電源ケーブル(約1.7m) | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ Chrome OS搭載パソコン <注意事項> ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートが必要です。 また接続ケーブルについても、USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)規格に準拠したUSB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS |
||
| USB3.2 Gen1に対応した10ポートセルフパワーUSBハブです。 | |||
| USB3.2 Gen1 Aコネクタでパソコンなどに接続することが可能です。 | |||
| スマートフォン、タブレットなどを充電ができる充電ポートを3ポート搭載しています。※最大1.5A | |||
| AC電源のセルフパワーで、安定した電力供給ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 21:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1894ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

