品番 : EA764AD-89A
品名 : [20ポート] USB5Gbpsハブ(タブレット充電用)
Type-CのiPadProやタブレットを最大20台同時に充電・同期!
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-5TCPS20N |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | USB Type-C | 対応規格 | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 |
| ケーブル長 | 約1.8m | ケーブルタイプ | ケーブル着脱 |
| USBポート数 | 20ポート(USB Type-Cメス(USB 5Gbps)) | 最大データ転送速度(理論値) | 5Gbps(理論値) |
| 供給電力 | 最大27W(1ポートあたり/セルフパワー時) ※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 ※PD非対応機器は最大2.4A(パソコン接続時は1.5A)になります。 |
電源供給方式 | セルフパワー |
| ACアダプタ | 付属 DC19V 15.75A(300W) DC出力ケーブル長:約1.2m AC電源ケーブル長:約1m ACアダプタサイズ:約254(W)×116(D)×47(H)mm・約1.6kg |
サイズ | 268×102(D)×40(H)mm |
| 重量 | 約1.01kg | 環境条件 | 動作温度:0℃ ~40℃ ※結露なきこと 動作湿度:0%~80% ※結露なきこと 保管温度:0℃ ~60℃ ※結露なきこと |
| 付属品 | ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレート×2、USB 5Gbpsケーブル(C-Cケーブル)、固定用ネジ(M4)×16、取扱説明書 | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 |
| 対応OS | Windows 11・10、 macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11 |
||
| タブレット20台をまとめて充電&同期できる | |||
| 全ポートUSB PDに対応 | |||
| 満充電で自動OFF | |||
| デイジーチェーン接続で、最大40台タブレットを充電 | |||
| タブレット保管庫内に設置して、教育現場でも活用できる | |||
| 状況が一目で分かるLED | |||
| ACアダプタ付きで電力安定 | |||
| 外れにくいロック式のACアダプタ | |||
| 保管庫などに固定できるL字プレート付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230,300 円(税抜)/ 253,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/24 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AD-88A [10ポート] USB5Gbpsハブ(タブレット充電用) |
| EA764AD-89A [20ポート] USB5Gbpsハブ(タブレット充電用) |
