詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AE-21

品名 : 高性能ディスプレイ分配器(2分配)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 VGA-SP2
コネクター形状 入力:D-sub15pin(ミニ)メス×1
出力:D-sub15pin(ミニ)メス×2
映像周波数帯域 350MHz
サイズ 120(W)×80(D)×25(H)mm 重量 365g
付属品 ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、ACアダプタ(DC9V 300mA) 分配数 2
3段階までのカスケード接続に対応します。
各社ディスプレイに対応
パソコン1台の画面を2台のディスプレイに映せます。
信号増幅回路を内蔵しており最長65m先のディスプレイに画像を出力できます。
ノイズ要因である信号増幅時の波形の乱れをIC制御で素早く安定化させることで大幅にノイズを低減しています。
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/25 14:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1900ページ
バリエーション一覧
EA764AE-21 高性能ディスプレイ分配器(2分配)
EA764AE-22 高性能ディスプレイ分配器(4分配)
EA764AE-23 高性能ディスプレイ分配器(8分配)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top