品番 : EA764AE-28
品名 : 4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器(8分配)
最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像信号とHDCP2.2にも対応したHDMI分配器
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | VGA-HDRSP8 |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | 入力:HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力:HDMI タイプA(19PIN)メス×8 |
分配数 | 8 |
| サイズ | 432.4(W)×154(D)×44(H)mm | 重量 | 2200g |
| 最大表示解像度 | 4K2K(4096×2160) | 主な対応解像度 | 4096×2160 60Hz(4 |
| 付属品 | ACアダプタ(DC 5V/4A)、HDMIケーブル(1.8m)×1、ACコード(アダプタ用) 、ゴム足、サーバーラック取り付け金具、取扱説明書、保証書 | ||
| 最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像信号とHDCP2.2にも対応したHDMI分配器。 | |||
| 1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま8台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクターなど)に同時に分配出力できます。 | |||
| 4K2K(4096×2160)60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※分配されるHDMI出力は同じ信号となりますので、分配されるディスプレイが同じ解像度などの信号をサポートしている必要がありますので、あらかじめご注意ください。 | |||
| 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP2.2にも対応しています。 | |||
| ポート1に接続されたディスプレイのEDID情報を映像入力機器(パソコンなど)に伝える方式です。 | |||
| Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。 | |||
| HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます。 | |||
| HDMIケーブル(1.8m)1本同梱しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
94,800 円(税抜)/ 104,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1900ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AE-26 4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器(2分配) |
| EA764AE-27 4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器(4分配) |
| EA764AE-28 4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器(8分配) |
