品番 : EA764AE-3
品名 : DVI対応パソコン切替器(2切替)
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応
2台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器
2台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | KVM-DVHDU2 |
|---|---|---|---|
| 最大PC接続台数 | 2台 | 対応OS | Windows11/10/8.1/8/7/Vista(~SP1)・XP(~SP3)/2000(~SP4)、 Mac OS X(10.3以降)・macOS(10.12以降)・Mac OS X(10.0~10.5) ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。 |
| インターフェイス | PC側:DVI-D24ピン(オス)×2、USBタイプA(オス)×4、3.5φステレオミニ(オス)×2 周辺機器側:DVI-D24ピン(メス)×1、USBタイプA(メス)×2、3.5φステレオミニ(メス)×1 |
サイズ | 125(W)×80(D)×25(H)mm(ケーブル、突起部を含まず) |
| 最大解像度 | 1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD) | 付属品 | パソコン用カスタムケーブル(1.2m ※コネクター含む)1本、マニュアル |
| 対応機種(USB機器) | USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器 | 対応機種(マウス) | USBマウス ※以下4機種については動作することを確認しております。ご使用の際は以下型番のマウスをご使用ください。 M-M1UBBK/RS、M-M1UBWH/RS、M-M2UBBK/RS、M-M2UBWH/RS |
| 対応機種(キーボード) | DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)、MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は、[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください。 | 対応機種(ディスプレイ) | DVIコネクタ搭載ディスプレイ |
| 対応機種(スピーカー) | 3.5φステレオミニプラグ搭載スピーカー | 切替音 | なし |
| 電源 | バスパワー | 定格電圧 | 5V |
| 最大消費電力 | 5.0W | 切替方式 | 切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 |
| 供給可能電流 | ポート合計1A以内(1ポート当たり500mA以内) | 重量 | 320g(ケーブルを含まず) |
| USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。 ※切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。 |
|||
| チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 | |||
| 2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。 | |||
| Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。 | |||
| MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。 | |||
| 2台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカーを共有できるパソコン切替器です。 | |||
| 配線、設置が楽なケーブル着脱タイプです。 | |||
| 切替先がひと目でわかるLEDランプ付き | |||
| パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 | |||
| パソコンを切り替えても、[Caps Lock]、[Num Lock]、[Scroll Lock]の状態が保持されます。 | |||
| HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 |
|||
| 1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応しています。 | |||
| 切替は、本体の切替スイッチによる操作、マウスのスクロールボタンによる操作、キーボードによるホットキー操作(ホットキー:[Scroll Lock]×2回+[Enter])、で、簡単に行えます。 ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 |
|||
| 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 | |||
| 裏起動に対応していますので、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 | |||
| φ3.5mmステレオミニプラグを装備していますので、スピーカーも共有可能です。 | |||
| スピーカーだけを単独で切り替えることも可能です。 | |||
| 高級感がある金属製ボディを採用しながらコンパクトで省スペースを実現しています。 | |||
| ドライバのインストールが不要なので、接続してすぐに使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1906ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AE-3 DVI対応パソコン切替器(2切替) |
| EA764AE-4 DVI対応パソコン切替器(4切替) |

