品番 : EA764AE-5
品名 : KVMパソコン切替器[2切替]
1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作可能
エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに
さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)
エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに
さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | KVM-NVXSN2 |
|---|---|---|---|
| 最大PC接続台数 | 2台 | 対応OS | Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP、 Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Monterey 12まで |
| 対応機器 | VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン | インターフェイス | PC側:SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため、同梱のケーブルのみ使用可能 コンソール側:マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1 |
| サイズ | 130(W)×75(D)×44(H)mm | 最大解像度 | 2,048×1,536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠 |
| 付属品 | KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 | 対応機種(マウス) | 有線マウス(USB-A端子、PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。 |
| 対応機種(キーボード) | 有線キーボード(USB-A端子、PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード | 対応機種(ディスプレイ) | VGA端子を有するもの |
| 切替音 | あり/なし ※ホットキーにて切替可能 | 電源 | USBバスパワー(選択中のパソコンから供給) |
| 切替方式 | 切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 | 重量 | 460g ※ケーブル含まず |
| VCCI Class B | 対応 | ||
| 1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 | |||
| パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 | |||
| PS/2やVGA端子など、レガシーインターフェイスを使用している環境でも使用可能です。 | |||
| “エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 | |||
| “ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 | |||
| 一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える“AUTOSCAN機能”を搭載しています。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 | |||
| パソコンのUSBポートまたはPS/2ポートから給電する“バスパワー駆動”のため、コンセントがない場所でも使用可能です。 | |||
| 本体の“パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 | |||
| 操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。※マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 | |||
| 本体前面に、パソコンへの接続状況と、操作可能なパソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 | |||
| 本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 | |||
| マウス、キーボード、VGAディスプレイのケーブルが一体となった”KVMケーブル”を付属し、複数のケーブルを使用する必要がなく、デスクまわりをすっきりまとめられます。 | |||
| 住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 | |||
| USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。※BluetoothRマウス、キーボードは非対応です。 | |||
| 接続するVGAディスプレイはFull HDに対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,200 円(税抜)/ 28,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1906ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AE-5 KVMパソコン切替器[2切替] |
| EA764AE-6 KVMパソコン切替器[4切替] |
