詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AE-56

品名 : USB3.0対応ディスプレイ切替器(最大2台)

離れた場所で切替操作ができる手元スイッチ付き
2台のパソコンで、USB3.0に対応した4台のUSBデバイスを切り替えて使用できるUSB切替機

仕様

メーカー エレコム 型番 U3SW-T2
ポート数 2 インターフェイス USB3.0
対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 サイズ 94(W)×93(D)×27(H)mm
付属品 USBケーブル(1.2m ※コネクター含む) ×2、手元スイッチ×1、ユーザーズマニュアル×1 重量 120g
ダウンストリームポート 4(USB Type A/デバイス側) アップストリームポート 2(USB Type B/PC側)
Self power ○ BUS power ○
電源 USBバスパワー
※電力不足の場合は、micro USB タイプの電源ジャックからの給電が可能です。ケーブル等は別途ご購入ください。
最大通信速度 5Gbps
マウスやキーボード、USBメモリ、ドッキングステーションなど、4台のUSBデバイスを2台のパソコンで切り替えて使用できるUSB3.0対応切替機です。
※ドッキングステーションはディスプレイの出力には対応しておりません。
ノートパソコンとデスクトップパソコンなど、パソコン2台でUSBデバイスを共有でき、省スペースを実現します。
4台のUSBデバイスを共有可能で、USBハブを接続することにより4台以上のUSBデバイスを共有することも可能です。
USB3.1/3.0のスーパースピードモード(5Gbps※規格値)に対応しており、対応したUSBメモリやHDDなどを共有するのに最適です。
選択しているパソコンが確認できる動作PC確認ランプが付いています。
離れた場所でも切替ができる手元スイッチが付いています。
本製品とパソコンを接続するUSB[A]-USB[Bタイプ]ケーブルが2本付属しています。
電力不足の場合に本製品へ給電できるUSB microBポートが付いています。USB AC給電アダプター(1.8A以上の電流が供給可能なもの)を使って給電可能です。
※接続ケーブルおよびUSB AC給電アダプターは付属していません。
Windowsパソコンだけでなく、Macintoshにも対応しています。
専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。
追加説明
カタログ価格

21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1901ページ

代替品

EA764AE-57
  • 品番

    EA764AE-57

  • コメント

    ポート数2→4

バリエーション一覧
EA764AE-56 USB3.0対応ディスプレイ切替器(最大2台)
EA764AE-57 USB3.0対応ディスプレイ切替器(最大4台)
ウェブカタログ画像
  • パソコン2台でUSBデバイスを共有できる
  • 4台のUSBデバイスを共有可能
  • Windows&Macintosh対応
  • USB[A]、USB[Bタイプ]ケーブル、手元スイッチ付き
  • USB microBポート (給電専用)

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top