品番 : EA764AE-58
品名 : USB2.0対応ディスプレイ切替器(最大2台)
2台のパソコンで、1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できるUSB2.0対応の切替器です
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | USS2-W2 |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 2 | インターフェイス | USB2.0 |
| 対応OS | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98、 Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、 Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降) |
サイズ | 70(W)×21(D)×43(H)mm |
| 付属品 | USBケーブル(1.5m ※コネクター含む) 2本 | 重量 | 35.5g |
| ダウンストリームポート | 1 | アップストリームポート | 2 |
| Self power | × | BUS power | ○ |
| 電源 | バスパワー駆動 | 最大通信速度 | 480Mbps |
| 動作環境 | 接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、350mA以下の消費電力であること。 | ||
| 2台のパソコンで、1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できるUSB2.0対応の切替器です。 | |||
| USB2.0対応。バスパワー動作。 | |||
| 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,870 円(税抜)/ 5,357 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1901ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AE-58 USB2.0対応ディスプレイ切替器(最大2台) |
| EA764AE-59 USB2.0対応ディスプレイ切替器(最大4台) |
