品番 : EA764AF-28
品名 : 10m アクティブリピーターケーブル(USB3.2/抜止ロック)
連結時に抜け止め防止が可能なロック機構を搭載したUSB3.2信号を10m延長できるUSB3.2アクティブリピーターケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-USB-RLK310 |
|---|---|---|---|
| インターフェース規格 | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 | 通信速度 | 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) |
| コネクタ | USB 5Gbps Aコネクタ オス(アップストリーム) USB 5Gbps Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) |
ケーブル長 | 10m |
| 重量 | 約810g | 電源 | セルフパワー/バスパワー両対応 |
| 消費電流 | 最大180mA | 付属品 | ACアダプタ(5V 2A、ケーブル長/約1.0m) |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11 |
| USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したアクティブリピーターケーブル | |||
| スーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応 | |||
| USB 5Gbps信号を10m延長可能 | |||
| 本製品同士の接続時にしっかりとロックする、抜け止めロック機構を搭載 | |||
| カメラから離れた場所で、パソコンモニターを確認しながら撮影する「テザー撮影」など、長い距離を接続する場合も安定して伝送が可能 | |||
| 最大4本まで連結(デイジーチェーン)することができ、最大42m(10m+10m+10m+10m+2m)までUSB機器を延長可能 | |||
| 安定した給電ができるACアダプタ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1889ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AF-28 10m アクティブリピーターケーブル(USB3.2/抜止ロック) |
| EA764AF-29 15m アクティブリピーターケーブル(USB3.2/抜止ロック) |
