品番 : EA764AG-116
品名 : 337mm タブレットアーム(マグネット付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | VEH-TBMG2 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | ご注意 | ※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。 |
| サイズ | W195×D132×H337mm | セット内容 | 本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書 |
| マグネットマウントサイズ | 直径88×H8.3mm・約198g | 材質 | ホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石 |
| 重量 | 約600g | 耐荷重 | 0.8kg |
| 強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。 | |||
| 工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。 | |||
| 7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。 | |||
| 4つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 | |||
| ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。 | |||
| ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/03 13:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1919ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AG-115 143mm タブレットアーム(マグネット付) |
| EA764AG-116 337mm タブレットアーム(マグネット付) |
| EA764AG-116AA 300x143x210mm タブレットホルダー(マグネット式) |
