品番 : EA764AG-126
品名 : 221mm スマートフォンアーム(支柱取付用)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | VEH-SMPH1 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | ご注意 | ※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 |
| サイズ | W35×D221×H63~93mm | セット内容 | スマートフォンホルダー×1、アーム×1、クランプ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用)×各1、六角レンチ(4mm)×1、取扱説明書 |
| 材質 | ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ | 重量 | 約295g |
| 設置方法 | 円柱型支柱に取り付け | 耐荷重 | 3.5kg ※静止時/3.5kg 運転時/3kg |
| 対応サイズ | 幅:60~80mm 厚さ:13mm以下 |
||
| スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできるスマートフォンホルダーです。 | |||
| 3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。 | |||
| 2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。 | |||
| ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。 | |||
| ホルダーはスマートフォンへのキズ付きを防ぐゴムクッション付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/21 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1919ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AG-126 221mm スマートフォンアーム(支柱取付用) |
| EA764AG-127 308mm スマートフォンアーム(支柱取付用) |
