詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-14

品名 : 515mm モニターアーム(水平垂直可動/2面)

この商品はお客様組み立て品です。
水平垂直多関節液晶モニタアーム。机上面を有効活用。画面の位置を上下左右自由自在に。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CR-LA1302WN2
※注意※ 【お客様組立品】 対応サイズ 34型まで
耐荷重 2~10kg 可動範囲 画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/105°
全長 515mm 重量(g) 6800
取付可能厚 10~50mm 材質 クランプ:アルミ・スチール、アーム・ブラケット:アルミ
クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 ※初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
アームがそれぞれ独立して動作するため、それぞれのモニタの位置を調整することができます。
対応するディスプレイ重量2.0~10.0kgです。
チルト角度は105°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。(グロメットは60mmまで)
VESA75×75、100×100mmに対応しています。
※写真内のディスプレイはアーム取り付けイメージを説明するものであり、実際の製品には付属しておりません。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品 ディスプレイ取付ネジ×8本
追加説明
カタログ価格

55,900 円(税抜)/ 61,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1917ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top